RPJ
サングラス RPJ COREY
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
質量(g)
23
レンズ
ベース:8
レンズ幅(mm)
115
適合年齢(歳)
6~10
カテゴリー
フィルター:3
内容量
1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68648907
08248-SJ481042
スモークブラック
ブラックシャイニー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68648916
08248-SJ480951
レーザーブラック
シルバーシャイニー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68648925
08248-SJ484602
マルチレーザーオレンジ
ホワイトシャイニー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください