RPJ
サングラス RPJ KACEY
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
幅(mm)
ブリッジ:15
寸法(mm)
テンプル:112
質量(g)
24
レンズ
ベース:6
レンズ幅(mm)
55
適合年齢(歳)
3~6
カテゴリー
フィルター:3
内容量
1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68643298
08258-SJ584433
マルチレーザーレッド
アンスラサイトマット
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68643307
08258-SJ584610
マルチレーザーオレンジ
ブルーベルベットマット
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68643316
08258-SJ581009
スモークブラック
ライトピンクシャイニー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68643325
08258-SJ585101
マルチレーザーアイス
ホワイトマット
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください