サングラス RPJ TRANE

サングラス RPJ TRANE - RPJサングラス RPJ TRANE - RPJサングラス RPJ TRANE - RPJサングラス RPJ TRANE - RPJサングラス RPJ TRANE - RPJサングラス RPJ TRANE - RPJサングラス RPJ TRANE - RPJサングラス RPJ TRANE - RPJ

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。

寸法(mm)テンプル:129質量(g)29レンズベース:6レンズ幅(mm)148カテゴリーフィルター:3内容量1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6864321008165-SJ655102マルチレーザーアイスホワイトシャイニー
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
6864321908165-SJ654357マルチレーザーバイオレットクリスタルアッシュ
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
6864322808165-SJ654406マルチレーザーレッドブラックマット
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
6864323708165-SJ650442レーザーグリーンブラックシャイニー
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする