曜日別特売

サングラス Rudy インカス

サングラス Rudy インカス - RUDYサングラス Rudy インカス - RUDYサングラス Rudy インカス - RUDYサングラス Rudy インカス - RUDYサングラス Rudy インカス - RUDYサングラス Rudy インカス - RUDYサングラス Rudy インカス - RUDYサングラス Rudy インカス - RUDY

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
エレガントに仕上げられ、優れたディテールを満載
インカスは、レースフィールドから日常生活まで、常に最高の視界を確保
先進的な素材と、フルリムおよびハーフリムのオプティカルクリップやフリップアップレンズなどのスマートな補正オプションを組み合わせ

寸法(mm)テンプル:145高さ(mm)レンズ:45質量(g)35.34フレームBASE 2レンズ幅(mm)124クリップBASE 4内容量1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686412070368SP680906-0Bフリップアップ ハーフリム BLKM LBLK
35,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
686412160368SP681050-0Aフリップアップ ハーフリム DEMI SMOKE
35,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
686412250368SP681050-0Bフリップアップ ハーフリム DEMI SMOKE
35,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
686412410368SP686847-0Aフリップアップ ハーフリム BLUEN MLICE
35,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
686412500368SP686847-0Bフリップアップ ハーフリム BLUEN MLICE
35,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
686413470368SP681050-00フリップアップ フルリム DEMI SMOKE
33,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
686418370368SP680A06-00ハーフリム BLACKMATTE SHAPE A
27,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
686418460368SP680A47-00ハーフリム BLUE NAVY SHAPE A
27,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
686418550368SP680A50-00ハーフリム DEMITURTL SHAPE A
27,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする