サングラス Rudy デルタビート

サングラス Rudy デルタビート - RUDYサングラス Rudy デルタビート - RUDYサングラス Rudy デルタビート - RUDYサングラス Rudy デルタビート - RUDYサングラス Rudy デルタビート - RUDYサングラス Rudy デルタビート - RUDYサングラス Rudy デルタビート - RUDYサングラス Rudy デルタビート - RUDY

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
ルディプロジェクトの最先端のデザイン、レンズテクノロジー、快適性を結集したモデル。
フレームの原料にアルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンを使用しています。
目をしっかり保護し、顔を包み込むような形状とラバーのテンプルチップでしっかりと頭にグリップし、自由に曲げられるノーズパッドによりフィット感を調節できます。
また、パワーフローベンチレーションシステムにより換気を高めレンズの曇りを防止します。簡単に着脱できるオプティカルインサートで視力矯正にも対応します。
パワーフロー・ベンチレーションシステム
パワーフローシステムのおかげで比類のない熱放散効果をそなえています。
テンプルとフレーム前部、そしてレンズに効率的に配置された空気穴が通気性を確保し、同時に最大限のエアロダイナミクスと視界の広さを実現しています。
ADJUSTABLE NOSEPAD AND SOFT TEMPLE TIPS
柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。
調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。
ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRY
デルタビートは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。
QUICK CHANGE SYSTEM
パチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。
必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。

幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:131高さ(mm)レンズ:51質量(g)31レンズ幅(mm)69内容量1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686419500174SP747569-00ホワイトG/ フォト2 Lパープル
26,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
686421170174SP747306-00ブラックM/ フォト2 ブラック
23,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
686421260174SP747397-00ライトグレイ/ フォト2 ブラック
23,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
686421350174SP747438-00チャコール/ フォト2 レッド
23,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
686423610174SP746849-00パシフィック/ MLアイス
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
686424760174SP745233-00クリスタルASH / MLサンセット
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
686426500174SP741006-00ブラックM/ スモーク
18,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
686427110174SP740387-01フローズンアッシュ/Rレッド
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする