RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
比類ない軽量性とベンチレーションでスポーツアイウェア業界を席巻したトラリクスが、そのデザインをアップデートしました。
異次元の快適性とパフォーマンスを実現するため、従来よりも幅と高さが大きくなり包み込むようなレンズ、快適かつしっかりとグリップするよう形状を見直したテンプルラバーが特徴です。
オプティカルインサートで視力矯正にも対応します。
NEW LENS GEOMETRY
異次元の快適性とパフォーマンスを実現するため、従来よりも幅と高さが大きくなり包み込むようなレンズ、
快適かつしっかりとグリップするよう形状を見直したテンプルラバーが特徴です。
POWER FLOW VENTILATION SYSTEM
革新的なパワーフローシステムは、テンプルチップ、フレーム、レンズに通気孔を設け、エアロ効果と視野を確保しつつ空気循環を促進します。
ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS
柔らかく調節可能なノーズパッドにより、どんな形の顔にもしっかりフィットし、サングラスの高さと顔からの距離を調節して曇りを防ぐこともできます。 調整可能なテンプルチップは、軽い力を加えることでどの向きにも曲げることが可能で、フィットの自由なカスタマイズと完璧なグリップが実現します。