サングラス Rudy ライドンスリム

サングラス Rudy ライドンスリム - RUDYサングラス Rudy ライドンスリム - RUDYサングラス Rudy ライドンスリム - RUDYサングラス Rudy ライドンスリム - RUDYサングラス Rudy ライドンスリム - RUDYサングラス Rudy ライドンスリム - RUDYサングラス Rudy ライドンスリム - RUDYサングラス Rudy ライドンスリム - RUDY

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS
柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。
調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。
どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。
SAFETY PROJECT
ルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。
一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。

幅(mm)ブリッジ:12寸法(mm)テンプル:133質量(g)25レンズ幅(mm)66内容量1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686413810154SP545906-00ブラック /ポラ3FX GRYレーザーレンズ:38
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
686414350154SP547887-00フローズンASH/フォト2 Lブラックレンズ:38
31,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
686414600154SP547597-00グレイ / フォト2 Lパープルレンズ:38
31,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
686417060154SP547306-00Mブラック / フォト2ブラックレンズ:38
28,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
686417150154SP547342-00ブラックG/フォト2BLKレンズ:38
28,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
686417670154SP547349-00パシフィック/ フォト2ブラックレンズ:38
28,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
686419950154SP545769-00ホワイト / MLゴールドレンズ:38
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
686420200154SP543459-00グレイシャ / MLオスミウムレンズ:38
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
686420290154SP545257-01クリスタルASH/MLサンセットレンズ:38
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
686420470154SP548919-00カーボン /フォト2Lレッドレンズ:38
32,500
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
686422480154SP547321-00WHTカーボン/フォト2ブラックレンズ:38
29,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
686425370154SP541006-00Mブラック / スモークレンズ:38
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
686427650154SP54OD06-00ブラック/OPTドックFアッシュ40
23,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする