SANTINI
サイクリングベスト UCI WORLD CHAMPION WIND VEST MONDO NERO
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
仕様
フィット:SLIM
色
NERO
ジェンダー
MAN
内容量
1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68653116
RE545U75SMONDO
XXS
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68653125
RE545U75SMONDO
XS
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68653141
RE545U75SMONDO
S
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68653150
RE545U75SMONDO
M
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68653159
RE545U75SMONDO
L
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68653168
RE545U75SMONDO
XL
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68653177
RE545U75SMONDO
XXL
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68653186
RE545U75SMONDO
3XL
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68653195
RE545U75SMONDO
4XL
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください