SANTINI
サイクリング女性用ジャージ ツール・ド・フランス WOMEN'S WHITE JERSEY BIANCO CLASSIC
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
仕様
フィット:CLASSIC
色
BIANCO
ジェンダー
WOMAN
内容量
1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68650350
TOUR DE FRANCE
XXS
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68650359
TOUR DE FRANCE
XS
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68650368
TOUR DE FRANCE
S
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68650377
TOUR DE FRANCE
M
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68650386
TOUR DE FRANCE
L
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68650395
TOUR DE FRANCE
XL
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68650411
TOUR DE FRANCE
XXL
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68650420
TOUR DE FRANCE
3XL
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください