SANTINI
サイクリング子供用ジャージ ツール・ド・フランス GPM KID'S LEADER JERSEY POIS KID
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
仕様
フィット:KID
色
POIS
ジェンダー
KID
内容量
1個
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68651951
TOUR DE FRANCE
5Y
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68651960
TOUR DE FRANCE
7Y
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68651969
TOUR DE FRANCE
9Y
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68651978
TOUR DE FRANCE
11Y
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68651987
TOUR DE FRANCE
13Y
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください