曜日別特売

ニューリレークリーナー(原液タイプ/14kg)(RC-L1500)

ニューリレークリーナー(原液タイプ/14kg)(RC-L1500) - サンハヤト

環境負荷物質不使用で、効果の高い接点洗浄剤
リレー接点の機能回復や実装基板、ボリュームやコネクターなどの洗浄に最適です。
ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的なにおいがありません。
有機溶剤中毒予防規則に非該当で、塩素系やフロン系の溶剤も使用しておりません。

寸法(mm)240×240×360(包装を含む、約)質量(kg)14(18L)、16(包装を含む)危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704451RC-L1500
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする