曜日別特売

THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入)

THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入) - タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入) - タカチ電機工業THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ Φ3.5mm×4(10個入) - タカチ電機工業

THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用ゴムブッシュ
THBシリーズ・THAシリーズ専用のゴムブッシュになります。
径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用ください。
6000087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用するとき、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用ください。
THB400-○-17シリーズには使用できません。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704338600018200
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする