曜日別特売

ドライキーパー(A4サイズ)

ドライキーパー(A4サイズ) - 古河電工(古河電気工業)

ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート
ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。
A4サイズ(210×300mm)
シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能
周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ
天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能
環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能

用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)300幅(mm)210厚さ(mm)2質量(g)160使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68703970ドライキーパーA4サイズ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする