RPステレオ・ヘッドホン

RPステレオ・ヘッドホン - フォスター電機RPステレオ・ヘッドホン - フォスター電機RPステレオ・ヘッドホン - フォスター電機

リファレンス・ヘッドホンとして世界中のスタジオで使用され続ける「RP -Regular Phase- ヘッドホン」
高耐熱ポリイミドフィルムをベース材に銅箔エッチングを施した、メーカー独自のRP振動板を搭載。
T50RPmk3gは、その呼称の通り、通常のダイナミック型ではない”RP”(Regular Phase:全面駆動型)方式の平面振動板を採用しています。従来のダイナミック型のものとは一線を画した、平面振動板ならではのサウンドを更に進化させ、唯一無二の”RPサウンド”を実現しています。
磁気回路
RP方式の磁気回路の大きな特長として、”上下のマグネットを反発させることで大きな有効磁束密度を得て、その間に振動板を挟みこむ”という点が上げられます。これにより、RP方式の磁気回路は”振動板の振動方向に対して、対称の磁束密度分布を得る”ことが可能となっており、圧倒的なリニアリティーを得る事に成功しています。また、マグネットには”棒状ネオジムマグネットを採用し、より大きな磁束密度を得る事に成功し能率の大幅な向上に成功しています。
広い再生帯域と優れたトランジェント特性、また3,000mWまでの高い耐入力を実現し、様々な音楽ソースにも余裕を持って対応。
ジグザグ形状のプリンテッド・コイル(ボイスコイルに相当)パターンを採用し、縦方向、横方向の動きが均等である(ぶれがない)ため、特に中高音域の情報量が増し、例えば、ヴォーカルのリアリティーなどが大変優れています。また、プリンテッド・コイル素材に銅箔を採用することで、高耐入力及び、さらなる音質の向上を実現しています。また、ベースとなるフィルム材に採用された高耐熱素材として定評あるポリイミドを使用することにより、プロ用ヘッドホンに不可欠な高耐入力性を獲得しています。
低反発高級イヤーパッドを採用。ソフトな掛け心地で長時間使用でも快適なモニタリングが可能。
レコーディング、マスタリングなどの長時間のモニタリング作業にもストレスなく対応出来る、低反発ウレタンを使用した高級イヤーパッドを採用。
使用環境に合わせて使い分け出来る、接続ケーブルを2種類付属。
簡単に着脱可能な片出し式ヘッドホンケーブルを採用。 Φ6.3mmステレオフォーン・ケーブル(3m)に加え、
Φ3.5mmステレオミニフォーン・ケーブル(1.2m)の2種類の金メッキプラグケーブルを付属。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704198T50RPMK3G
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする