LINKMAN
RCA中継コネクタ(赤 メス-メス パネル取付型 金メッキ)
材質
メタル
色
赤
コネクタ形状
中継コネクター(RCAメス-メス)
加工
【端子部】金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68706018
RA-105GG-POM-RED
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください