曜日別特売

デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載

デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載 - LINKMAN

いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。

付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706167LDM-81D
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする