いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。
本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示内容量1台