高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに最適です。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。
・サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載
・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート
・高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート
・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能
・USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵
・Windows/Linux/MacOSに対応
・ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード