サガミ エレク
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)6.2μH
用途
オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ
PC周辺機器:プリンタ
家電:照明機器、LED照明、白物家電
その他:各種電源、産業機器、エネルギー
直流抵抗
0.022Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
6.2
許容電流(mA)
【直流重量】4800、【温度上昇】2800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704670
RTP8010-6R2N-R
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください