曜日別特売

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH - サガミ エレクデジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH - サガミ エレクデジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH - サガミ エレクデジタルアンプ用インダクタ(リード型)1000μH - サガミ エレク
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流抵抗
インダクタンス(μH)
許容電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704810RTP8010-102M-R2.23Ω1000 ± 20%【直流重量】380、【温度上昇】280
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
687049417313NC-102K-RA0.808Ω1000【直流重量】550、【温度上昇】650
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする