曜日別特売

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)4.3μH

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)4.3μH - サガミ エレク
用途
オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ
PC周辺機器:プリンタ
家電:照明機器、LED照明、白物家電
その他:各種電源、産業機器、エネルギー
直流抵抗0.016ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)4.3許容電流(mA)【直流重量】5700、【温度上昇】3100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704645RTP8010-4R3N-R
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする