曜日別特売

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH

デジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH - サガミ エレクデジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH - サガミ エレクデジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH - サガミ エレクデジタルアンプ用インダクタ(リード型)22μH - サガミ エレク
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インダクタンス(μH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704706RTP8010-220M-R22±20%(1kHz、1V)
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
687048377313NC-220M-RA22 ± 20%
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
687049507G14N-220M-RB22(±20%)
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする