サガミ エレク
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)470μH
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
470
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流抵抗
許容電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704785
RTP8010-471M-R
1.197Ω
【直流重量】560、【温度上昇】390
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68704916
7313NC-471K-RA
0.412Ω
【直流重量】800、【温度上昇】900
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください