サガミ エレク
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)330μH
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタンス(μH)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流抵抗
許容電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68704776
RTP8010-331M-R
0.748Ω
【直流重量】680、【温度上昇】500
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68704907
7313NC-331K-RA
0.262Ω
【直流重量】1000、【温度上昇】1100
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください