曜日別特売

UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)

UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) - M5StackUnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) - M5StackUnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) - M5Stack

Kendryte K210を搭載したAIカメラ
高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。
デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載
デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載
0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載
8MB 64ビット幅SRAM
Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ
AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート
搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換)
MicroPythonのサポート

用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68705975M5STACK-U078-V-M12
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする