曜日別特売

フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm)

フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm) - DFRobotフレキシブルLED(緑色/24V/1200mm) - DFRobotフレキシブルLED(緑色/24V/1200mm) - DFRobot

高輝度フレキシブルフィラメント
640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。
全長1200mm、高輝度、DIYに最適
21V~24V電源、明るさ調整可能
コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能
曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント
5000~10000時間の長寿命

用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55内容量1個
注意
※過度の熱による損傷を避けるため、長時間使用する場合には21V~22Vの電源を推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68709071FIT0930
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする