FUNCTION
パイロットランプ(緑色)
レンズ色
緑
定格
DC12V
レンズ形状
円形
端子金具
リード線+丸形圧着端子(M4)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法
取付方式
取付穴径
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68708940
FE-R1002G
LED
表示部/Φ10
パネル取付(ナット締付)
Φ8
10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68708967
FE-R1001G
電球
表示部/Φ17
パネルスナップイン
Φ13
50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください