DER EE
パネルメーター デジタル電圧計 DC30V
デジタル電圧計
精度
0.5%+2d
表示
パネル/LED3桁(字の高さ14.2mm)
コード長さ(mm)
約200
表示範囲
DC3V~DC30V
寸法(長さL×幅W)(mm)
45.5×26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68709098
DE-3150-DC30V
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください