パネルメーター アナログ電圧計 DC20V

パネルメーター アナログ電圧計 DC20V - 富士計測器パネルメーター アナログ電圧計 DC20V - 富士計測器パネルメーター アナログ電圧計 DC20V - 富士計測器
寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC20精度等級CLASS2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68707671FA38BDC20V
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする