曜日別特売

パネルメーター アナログ電流計 DC10A

パネルメーター アナログ電流計 DC10A - 富士計測器パネルメーター アナログ電流計 DC10A - 富士計測器パネルメーター アナログ電流計 DC10A - 富士計測器
寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定範囲(A)DC10精度等級CLASS2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68707768FA38BDC10A
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする