曜日別特売

PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き)

PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き) - PICO TECHNOLOGYPicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き) - PICO TECHNOLOGYPicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き) - PICO TECHNOLOGY

16チャンネル、12ビットのターミナルボード付きデータロガー
PicoLo 1216は、幅広い範囲の電圧や、センサー、トランスデューサ出力を記録できるデータロガーです。アナログ入力は16チャンネル、解像度は12ビット、精度はフルスケールの0.5%です。無償のPicoLogソフトウェアを使用すれば、1台のパソコンに最大20台のPicoデータロガーを接続することができ、320チャンネルのシステムを構築することができます。また、独自のフロントエンド回路を構成できる外付けターミナルボードが付属しています。
・最大12ビットの解像度で、精度は0.5%
・最大4つのソフトウェアで構成可能なデジタル出力ライン
・最大サンプルレートは1/MS/s
・USB接続で電源を供給
・PicoLog6データロギングソフトウェアを無料でダウンロード
・PicoScope6 オシロスコープソフトウェアを無料でダウンロード
・ターミナルボード付き

その他【アナログ帯域幅(-3 dB)】DC~70kHz、【入力カップリング】DC精度フルスケールの0.5%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0…D3】4、【PWM、周期、デューティサイクル】1、100μs~1800μs、1%ステップで0%~100%で調整可能、【ロジック低電圧】100mV(代表値)【ロジック高電圧】3V 1kΩ抵抗器(出力と直列)解像度12ビット入力インピーダンス1MΩ過電圧保護アースに対し±30VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68708590PICOLOG-1216+TB
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする