メイワパーツ
プラネジ(小)
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質
PE
色
ナチュラル
径(Φmm)
(適合穴)5
頭径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1000個)
注意
※取り外し後はネジの強度が落ちるため再利用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726677
-
4
オープン
¥
6,132
¥
6,745
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68726686
-
8
オープン
¥
6,462
¥
7,108
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください