メイワパーツ
ホック鋲(小)
工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。
材質
PE
長さ(mm)
1.4
色
ナチュラル
径(Φmm)
(適合穴)4.5
頭径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2000個)
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726695
-
オープン
¥
7,352
¥
8,087
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください