曜日別特売

電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口

電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 - オーム電機電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 - オーム電機電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 - オーム電機電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 - オーム電機電源タップ 発煙ガード スイッチ付 3個口 - オーム電機

過電流防止ブレーカー搭載、スイッチ付タップ
安心の電気火災対策、通電遮断機能付き
特許技術採用 特許第5853076号
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ付き
一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵、落雷時のダメージ軽減

最大消費電力(W)合計1500までコンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390内容量1個
注意
※ 発煙ガード機能が作動すると、差し込み口は使用できません。
※ プラグ側には発煙ガード機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68726747HS-A3BH-W
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする