曜日別特売

電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m

電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m - オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m - オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m - オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m - オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m - オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m - オーム電機

特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号)
差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。
一括集中スイッチ 過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LED(正面/側面差込口兼用)

出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390内容量1個
注意
※ 誘導雷のエネルギーが軽減部品(軽減素子)の耐容量を超えた場合は接続した機器を保護できません。
※ テレビアンテナ・電話線(インターネット回線)・アース線などから侵入する直撃雷や誘導雷には効果がありません。
※ 発煙ガード機能が作動すると、通電表示LEDは消灯します。
※ 通電表示LEDが消えている場合、差し込み口は使用できません。
※ プラグ側には発煙ガード機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68726711HS-T315HB-W
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする