「とまれ」標識の様に落下防止と衝突防止を!
OSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生庁)準拠。
ユニバーサルマウント設計で、大部分の設置場所に取り付け可能です。
簡単な調整により「内開き」「外開き」いずれも設定可能です。
組立済みで、面倒な切断、穴あけが不要です。
【幅の調整可能】
水平式:横幅24インチ(609mm)から37インチ(939mm)まで調整可。
垂直式:横幅21インチ(533mm)から34インチ(863mm)まで調整可。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,400/税込¥1,540 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


