曜日別特売

真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様

真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 - PISCO(ピスコ)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
パッド
真空取出口ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68713271VPD-T8-3-M5金属:標準ホルダ:3接続記号:T8M5×0.8
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713280VPD-T8-10-M5金属:標準ホルダ:10接続記号:T8M5×0.8
2,200
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713289VPD-M4-6-M6金属:標準ホルダ:6接続記号:M4M6×1
2,200
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713298VPD-H3-3-M5金属:標準ホルダ:3接続記号:H3M5×0.8
2,310
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713307VPD-T8-15-M5金属:標準ホルダ:15接続記号:T8M5×0.8
2,310
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713316VPD-M4-10-M6金属:標準ホルダ:10接続記号:M4M6×1
2,310
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713325VPD-M6-6-M6金属:標準ホルダ:6接続記号:M6M6×1
2,310
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713341VPD-H3-10-M5金属:標準ホルダ:10接続記号:H3M5×0.8
2,420
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713350VPD-T8-20-M5金属:標準ホルダ:20接続記号:T8M5×0.8
2,420
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713359VPD-M4-15-M6金属:標準ホルダ:15接続記号:M4M6×1
2,420
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713368VPD-M6-10-M6金属:標準ホルダ:10接続記号:M6M6×1
2,420
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713377VPD-H3-15-M5金属:標準ホルダ:15接続記号:H3M5×0.8
2,530
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713386VPD-M4-20-M6金属:標準ホルダ:20接続記号:M4M6×1
2,530
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713395VPD-M6-15-M6金属:標準ホルダ:15接続記号:M6M6×1
2,530
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713411VPD-H3-20-M5金属:標準ホルダ:20接続記号:H3M5×0.8
2,640
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713420VPD-M6-20-M6金属:標準ホルダ:20接続記号:M6M6×1
2,640
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713429VPD-M10-10-G1金属:標準ホルダ:10接続記号:M10G1/8
5,060
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713438VPD-G1-10-G1金属:標準ホルダ:10接続記号:G1G1/8
5,610
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713447VPD-G2-10-G1金属:標準ホルダ:10接続記号:G2G1/4
5,610
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713456VPD-G3-10-G1金属:標準ホルダ:10接続記号:G3G3/8
5,610
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713465VPD-M20-20-G2金属:標準ホルダ:20接続記号:M20G1/4
9,878
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713481VPD-G3-20-G2金属:標準ホルダ:20接続記号:G3G3/8
10,483
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713490VPD-G4-20-G2金属:標準ホルダ:20接続記号:G4G1/2
10,483
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
68713499VPD-M4-6-M6-DC金属:標準ホルダ:6接続記号:M4M6×1
2,618
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713508VPD-M4-10-M6-DC金属:標準ホルダ:10接続記号:M4M6×1
2,728
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713517VPD-M6-6-M6-DC金属:標準ホルダ:6接続記号:M6M6×1
2,728
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713526VPD-M4-15-M6-DC金属:標準ホルダ:15接続記号:M4M6×1
2,838
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713535VPD-M6-10-M6-DC金属:標準ホルダ:10接続記号:M6M6×1
2,838
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713551VPD-M4-20-M6-DC金属:標準ホルダ:20接続記号:M4M6×1
2,948
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713560VPD-M6-15-M6-DC金属:標準ホルダ:15接続記号:M6M6×1
2,948
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713569VPD-M6-20-M6-DC金属:標準ホルダ:20接続記号:M6M6×1
3,058
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713578VPD-T8-3-M5-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:3接続記号:T8M5×0.8
3,520
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713587VPD-M4-6-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:6接続記号:M4M6×1
3,630
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713596VPD-H3-3-M5-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:3接続記号:H3M5×0.8
3,740
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713605VPD-M6-6-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:6接続記号:M6M6×1
3,740
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713621VPD-M4-6-M6-DC-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:6接続記号:M4M6×1
4,092
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713630VPD-M6-6-M6-DC-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:6接続記号:M6M6×1
4,202
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713639VPD-M10-10-G1-DC金属:標準ホルダ:10接続記号:M10G1/8
5,797
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713648VPD-G1-10-G1-DC金属:標準ホルダ:10接続記号:G1G1/8
6,347
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713657VPD-G2-10-G1-DC金属:標準ホルダ:10接続記号:G2G1/4
6,347
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713666VPD-G3-10-G1-DC金属:標準ホルダ:10接続記号:G3G3/8
6,347
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713675VPD-M10-10-G1-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:10接続記号:M10G1/8
10,010
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713691VPD-M20-20-G2-DC金属:標準ホルダ:20接続記号:M20G1/4
10,670
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713700VPD-M10-10-G1-DC-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:10接続記号:M10G1/8
10,813
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713709VPD-G3-20-G2-DC金属:標準ホルダ:20接続記号:G3G3/8
11,275
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713718VPD-G4-20-G2-DC金属:標準ホルダ:20接続記号:G4G1/2
11,275
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713727VPD-M20-20-G2-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:20接続記号:M20G1/4
19,580
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713736VPD-M20-20-G2-DC-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ホルダ:20接続記号:M20G1/4
21,164
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする