曜日別特売

真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手

真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
パッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68712571VPD-T8-3-3B金属:標準ホルダ:32接続記号:T8
2,156
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712580VPD-T8-3-4B金属:標準ホルダ:32.5接続記号:T8
2,156
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712589VPD-T8-3-6B金属:標準ホルダ:34接続記号:T8
2,156
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712598VPD-T8-10-3B金属:標準ホルダ:102接続記号:T8
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712607VPD-T8-10-4B金属:標準ホルダ:102.5接続記号:T8
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712616VPD-T8-10-6B金属:標準ホルダ:104接続記号:T8
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712625VPD-M4-6-4B金属:標準ホルダ:62.5接続記号:M4
2,266
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712641VPD-M4-6-6B金属:標準ホルダ:64接続記号:M4
2,272
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712650VPD-H3-3-3B金属:標準ホルダ:32接続記号:H3
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712659VPD-H3-3-4B金属:標準ホルダ:32.5接続記号:H3
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712668VPD-H3-3-6B金属:標準ホルダ:34接続記号:H3
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712677VPD-T8-15-3B金属:標準ホルダ:152接続記号:T8
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712686VPD-T8-15-4B金属:標準ホルダ:152.5接続記号:T8
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712695VPD-T8-15-6B金属:標準ホルダ:154接続記号:T8
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712711VPD-M4-10-4B金属:標準ホルダ:102.5接続記号:M4
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712720VPD-M6-6-4B金属:標準ホルダ:62.5接続記号:M6
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712729VPD-M4-10-6B金属:標準ホルダ:104接続記号:M4
2,382
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712738VPD-M6-6-6B金属:標準ホルダ:64接続記号:M6
2,382
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712747VPD-H3-10-3B金属:標準ホルダ:102接続記号:H3
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712756VPD-H3-10-4B金属:標準ホルダ:102.5接続記号:H3
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712765VPD-H3-10-6B金属:標準ホルダ:104接続記号:H3
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712781VPD-T8-20-3B金属:標準ホルダ:202接続記号:T8
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712790VPD-T8-20-4B金属:標準ホルダ:202.5接続記号:T8
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712799VPD-T8-20-6B金属:標準ホルダ:204接続記号:T8
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712808VPD-M4-15-4B金属:標準ホルダ:152.5接続記号:M4
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712817VPD-M6-10-4B金属:標準ホルダ:102.5接続記号:M6
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712826VPD-M4-15-6B金属:標準ホルダ:154接続記号:M4
2,492
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712835VPD-M6-10-6B金属:標準ホルダ:104接続記号:M6
2,492
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712851VPD-H3-15-3B金属:標準ホルダ:152接続記号:H3
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712860VPD-H3-15-4B金属:標準ホルダ:152.5接続記号:H3
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712869VPD-H3-15-6B金属:標準ホルダ:154接続記号:H3
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712878VPD-M4-20-4B金属:標準ホルダ:202.5接続記号:M4
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712887VPD-M6-15-4B金属:標準ホルダ:152.5接続記号:M6
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712896VPD-M4-20-6B金属:標準ホルダ:204接続記号:M4
2,602
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712905VPD-M6-15-6B金属:標準ホルダ:154接続記号:M6
2,602
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712921VPD-H3-20-3B金属:標準ホルダ:202接続記号:H3
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712930VPD-H3-20-4B金属:標準ホルダ:202.5接続記号:H3
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712939VPD-H3-20-6B金属:標準ホルダ:204接続記号:H3
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712948VPD-M6-20-4B金属:標準ホルダ:202.5接続記号:M6
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712957VPD-M6-20-6B金属:標準ホルダ:204接続記号:M6
2,712
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
68712966VPD-M4-6-4B-DC金属:標準ホルダ:62.5接続記号:M4
2,684
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68712975VPD-M4-6-6B-DC金属:標準ホルダ:64接続記号:M4
2,690
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68712991VPD-M4-10-4B-DC金属:標準ホルダ:102.5接続記号:M4
2,794
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713000VPD-M6-6-4B-DC金属:標準ホルダ:62.5接続記号:M6
2,794
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713009VPD-M4-10-6B-DC金属:標準ホルダ:104接続記号:M4
2,800
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713018VPD-M6-6-6B-DC金属:標準ホルダ:64接続記号:M6
2,800
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713027VPD-M4-15-4B-DC金属:標準ホルダ:152.5接続記号:M4
2,904
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713036VPD-M6-10-4B-DC金属:標準ホルダ:102.5接続記号:M6
2,904
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713045VPD-M4-15-6B-DC金属:標準ホルダ:154接続記号:M4
2,910
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
68713061VPD-M6-10-6B-DC金属:標準ホルダ:104接続記号:M6
2,910
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする