曜日別特売

真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。
シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。
ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ86mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:25適合チューブ外径Φ2パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68727490VPHC-M4-25-2J
4,411
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする