PISCO(ピスコ)
真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」
「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口形状
オネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
パッド
真空取出口ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726370
VPF-H3
金属:標準
ホルダ:3
接続記号:H3
M10×1
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68726379
VPF-T8
金属:標準
ホルダ:3
接続記号:T8
M10×1
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68726388
VPF-M4
金属:標準
ホルダ:5.8
接続記号:M4
M14×1
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68726397
VPF-M6
金属:標準
ホルダ:5.8
接続記号:M6
M14×1
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68726406
VPF-H3-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ホルダ:3
接続記号:H3
M10×1
¥
5,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68726415
VPF-T8-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ホルダ:3
接続記号:T8
M10×1
¥
5,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68726431
VPF-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ホルダ:5.8
接続記号:M4
M14×1
¥
6,160
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68726440
VPF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ホルダ:5.8
接続記号:M6
M14×1
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください