曜日別特売

AC100VハイパワーLED回転灯

AC100VハイパワーLED回転灯 - 仙台銘板AC100VハイパワーLED回転灯 - 仙台銘板AC100VハイパワーLED回転灯 - 仙台銘板AC100VハイパワーLED回転灯 - 仙台銘板

高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。

材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂保護等級IP66回転数(回/分)115直径×高さ(mm)140×155内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68716807LED100Y
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68716816LED100R
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68716825LED100B
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする