矢崎総業
チャート紙15-7 S-7 45K
矢崎総業製品 受注生産品
エンジン回転記録付き。
45km/h
その他
【円周】26H
適合機種
TCO-15-7 / TCO-18-7
穴径(Φmm)
【中心】14.5
穴の形状
【中心穴】丸型
内容量
1セット(30箱×3000枚)
注意
※タコグラフ本体が7日用であり、1日毎に記録を交換する場合に使用できる.
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68711040
762919-140
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください