曜日別特売

ASEDEL 発汗ウエストベルト

ASEDEL 発汗ウエストベルト - ニーズASEDEL 発汗ウエストベルト - ニーズASEDEL 発汗ウエストベルト - ニーズASEDEL 発汗ウエストベルト - ニーズASEDEL 発汗ウエストベルト - ニーズASEDEL 発汗ウエストベルト - ニーズASEDEL 発汗ウエストベルト - ニーズ

甘えたお腹に喝!サウナ生地×吸湿発熱のW効果でしっかり発汗!
体温を閉じ込める3層構造で熱を逃さず集中発汗。気密性を高める3層構造で体温を閉じ込めお腹周りをサウナのような状態にし、吸湿発熱加工の裏側生地が汗を吸湿して発熱することで発汗を促します。
ウエストをベルトで360°引き締めることで巻くだけでもウエストラインが引き締まります。またお腹や腰回りが安定して自然と美姿勢柄を意識できます。面ファスナーを採用し着脱もサイズ調節も簡単です。
服の下でも目立ちにくい柔らか素材で普段使いから運動までOK。男女兼用で使えるシンプルデザインです。

材質表側生地:ナイロン90%・ポリウレタン10%、裏側生地:ポリエステル100%、パイピング部:ポリエステル・ポリウレタン、中地:スチレンーブタジエンゴム質量(g)100寸法(cm)ウエスト約93まで洗濯方法洗濯機OK(洗濯時はネットを使用してください)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687109791-00396-001
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする