曜日別特売

Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ

Dr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ベージュ - ニーズ

軽い力で着けた瞬間「オッ!」となる驚きのサポート力
多くの骨や筋肉で複雑に構成されている腰。日常の動作の中にも腰がつらくなる原因が隠れています。そんな腰を日ごろよりしっかりサポートする「Dr.Proシャキッと腰ベルト」。
両サイドのストラップを軽い力で引っ張るだけで、ギュ~と締まり驚きの固定力を実感できます!使用しているひもの引っ張り強度は約22kg/本が10本もあるのでお腹に力の入った時でも安心の強度を確保しています。
厚み5mmの薄型デザインでアウターに響きにくく、メッシュ生地でムレにくいのでスポーツやアウトドア時も快適にご使用いただけます。

材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアミド樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂、ひも:ポリエステル100%洗濯方法手洗い可内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687110151-00325-007腰回り:約80~10066
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
687110311-00325-008腰回り:約95~11570
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする