曜日別特売

Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LL

Dr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LL - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LL - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LL - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LL - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LL - ニーズDr.PRO シャキット腰ベルト ワイド L-LL - ニーズ

腰全体をワイドにしっかりサポート!軽い力でスーッと引っ張るだけ!驚きの固定力!背筋シャキッ!
2本のボーンで腰をしっかり支え、グッと固定し、安定させるワイド腰ベルト。10個のループと2本のボーンで軽い力でしっかり固定し、腰を支える10個のループにひもを通して力を分散させて、軽い力でスーッと引っ張るだけでがっちり締まります。弾力のある2本のボーンが腰のラインにぴったりフィットし、支えてくれます。骨盤をしっかり固定することで腰がラクになり、姿勢をサポート!
約5mmの薄型デザインで、目立たず服の下に着用してもアウターにひびきにくく、メッシュ素材でムレにくいので着用感も快適。

材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル・ナイロン・ポリアミド樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂、ひも:ポリエステル100%ブラック質量(g)93寸法(cm)腰回り95~115洗濯方法手洗い可内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687109971-00373-004
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする