曜日別特売

巻くだけ簡単 手首・親指ゲルサポーター

巻くだけ簡単 手首・親指ゲルサポーター - ニーズ巻くだけ簡単 手首・親指ゲルサポーター - ニーズ巻くだけ簡単 手首・親指ゲルサポーター - ニーズ巻くだけ簡単 手首・親指ゲルサポーター - ニーズ巻くだけ簡単 手首・親指ゲルサポーター - ニーズ巻くだけ簡単 手首・親指ゲルサポーター - ニーズ

ピタッと強い粘着力でしっかり固定!水仕事も付けたままOK!
親指までしっかり保護して日常動作をサポート!親指ホールと厚みのあるダブルホールド構造が親指の付け根から手首につながる関節をしっかり固定し、過度な動きを抑制し、負荷を軽減します。伸縮性に優れた薄くて軽いゲル素材で、曲げ伸ばしやすく、手指を動かしてもズレにくい。通気口があり、ムレにくい設計です。肌になじみ目立ちにくく、快適なつけ心地です。

使用方法
内巻き:親指ホール部分に親指を入れ、手のひら側に回し手首まわりでピタッと止めます。親指を外側に開くと負担を感じる方にオススメです。
外巻:親指ホール部分に親指を入れ、手の甲側に回し、手首まわりでピタッと止めます。親指を内側に曲げると負担を感じる方にオススメです。
材質スチレン系熱可塑性エラストマー質量(g)24寸法(cm)手首周り13~20洗濯方法手洗い可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687109611-00382-001
1,180
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする