曜日別特売

7年保存 WETタオル

7年保存 WETタオル - 小津産業7年保存 WETタオル - 小津産業7年保存 WETタオル - 小津産業

非常時に頼れる!7年保存可能な長期保存用WETタオル!
7年保存可能な災害備蓄用WETタオルです。大判サイズ(約58×23.5cm)で体全体を拭くことができ、入浴ができない非常時に便利です。肌にやさしい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。アルミ包装で保湿性が高く、長期間の備蓄に対応しています。災害時やアウトドア、介護など、幅広いシーンで活躍するアイテムです。

セット内容本体のみ材質キュプラ100%(旭化成せんいベンリーゼ使用)、精製水、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、安息香酸ナトリウム寸法(mm)1枚サイズ:580×235包装形態袋入り内容量1個
注意
※使用期限:7年間。本品は水に溶けないので、トイレに流さないで下さい。アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないで下さい。ウェット品の為、不織布自体に多少の黄変が見られる場合がありますが、素材本来の色であり、ご使用に問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872701835731
オープン
99
109(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする