曜日別特売

ピーチ1Aタイプ

ピーチ1Aタイプ - molten

「かたいビーズまくら」と異なりやわらかく、また「繊維系のまくら」とも異なり”もち・もち”感(やわらかさ+適度な反発力)があり、頭の形にフィットする「体圧分散式のまくら」です。
「かたいビーズまくら」と異なりやわらかく、また「ウレタンフォームや繊維系のクッション」と異なり”もち・もち”感(やわらかさ+適度な反発力)があり、利用者様のいろいろな姿勢にフィットする「体圧分散式のクッション」です。
「ウレタンフォームや繊維系のまくらやクッション」と異なり、長時間体重がかかっても変形やへたりが少ないので長く使えます。
「ウレタンフォームのまくらやクッション」と異なり、繰り返し洗濯しても中身が変形しにくいため長く使えます。
「かたいビーズまくら」と異なり、頭を動かしたり、寝返りした際に、ガサガサという異音がしないため快適に使えます。
「ウレタンフォームやスポンジビーズのまくらやクッション」と異なり、体重がかかってもクッションビーズの通気空間があるため「むれ」にくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱がこもりにくく、快適に使えます。
「ウレタンフォームや繊維系のまくらやクッション」と異なり、洗浄・水切り・乾燥が圧倒的に速くなりました。

材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、中メッシュ:ポリエステル、外カバー:ポリエステル質量(kg)1.2寸法(cm)41×31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68712029MPHPT
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする