曜日別特売

シルクノイル婦人3分袖スリーマー

シルクノイル婦人3分袖スリーマー - 神戸生絲シルクノイル婦人3分袖スリーマー - 神戸生絲シルクノイル婦人3分袖スリーマー - 神戸生絲

吸湿性・通気性・保温性に優れたシルクが優しくからだを包みます。
一年中快適にお使いいただけるシルク100%安心の日本製です。
肌にやさしい無蛍光生地を使用
・蛍光剤は一切使用していません。
・レースは使用しておりません。
・縫い糸もシルクを使用しています。

材質素材/絹(シルク)100% ・天竺 、縫製糸/絹(シルク)100%内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68712169ST731オフホワイトL155~16569~7792~100
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
68712178ST731ピンクLL160~17077~8597~105
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
68712187ST731オフホワイトLL160~17077~8597~105
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする