神戸生絲
婦人7分袖スリーマー
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68712440
PC741
ピーチ
M
150~160
64~70
87~95
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68712449
PC741
ホワイト
M
150~160
64~70
87~95
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68712458
PC741
ピーチ
L
155~165
69~77
92~100
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68712467
PC741
ホワイト
L
155~165
69~77
92~100
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください